Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM101AA-M12 C145
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-XM101AA-M12 C145
Rubix :0033-0789953
Fabricant :6967014
EAN :7323220748440


Résumé technique
| Filetage | m12 x 1,75 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m12 x 1,75 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 10,2 mm |
| Diamètre queue | 9,3218 mm |
| Profondeur du filetage | 18 mm |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Longueur totale | 110 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,78 € HT
/ unité
87,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours