Taraud machine Sandvik Coromant T200-PM101DA-M24 P1PM

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-PM101DA-M24 P1PM
Rubix :0033-0790542
Fabricant :8057374
EAN :7323225962643
TARAUD COUPANT A E.H 200

Résumé technique

Filetagem24x3-6hx
Diamètre de filetage24 mm
Typealésages traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetagem24x3-6hx
Diamètre de filetage24 mm
Typealésages traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage18 mm
Diamètre queue21 mm
Profondeur du filetage38 mm
Longueur totale160 mm
Matière du corpshss-e / pm
Nbre de filets au pouce8,47
355,93 € HT
/ unité
427,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h