Taraud machine Sutton T2451607
Tarauds à goujure hélicoïdale - R40 N T245
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T2451607
Rubix :S748-0584232
EAN :9311963520575




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD MF 16X1,5 6H T245 SPIRAL R40 N DIN374 C HSSE
Utilisation générale, matériaux jusqu'à 1000 N/mm². Trous borgnes. Convient au fonctionnement de la machine. Profondeurs jusqu'à env. 2,5 x d1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Profondeur du filetage | 16 mm |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Revêtement | poli |
| Longueur totale | 100 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Tolérance | iso 2 / 6h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,25 € HT
/ unité
117,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours