Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM100DB-M10X125C150
Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-XM100DB-M10X125C150
Rubix :0033-0474466
Fabricant :6539214
EAN :26539214




Résumé technique
| Filetage | mf 10x1,25 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD MULTI MATIERE T200-XM100DB-M10X125C150
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | mf 10x1,25 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 8,8 mm |
| Diamètre queue | 7 mm |
| Carré d'entraînement | 5,5 mm |
| Profondeur du filetage | 19,8 mm |
| Angle d'hélice | 0 ° |
| Longueur totale | 100 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
| Nbre de filets au pouce | 20,32 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,52 € HT
/ unité
77,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h