Taraud machine Sutton T2350200
Taraud à goujure hélicoïdale - R45 W T235
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T2350200
Rubix :S748-0501650
EAN :9311963385990




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD M2X0,4 HELICO T235 6H R45 W DIN371 C HSSE NI
Convient à l'utilisation dans des matériaux mous. CrN pour le cuivre et les matériaux non ferreux. Trous borgnes. Profondeurs jusqu'à 3 x d1.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Profondeur du filetage | 8 mm |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Revêtement | ni |
| Longueur totale | 45 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Tolérance | iso 2 / 6h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,82 € HT
/ unité
69,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours