Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM100DE-5/16C145
Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-XM100DE-5/16C145
Rubix :0033-0474504
Fabricant :6539545
EAN :26539545




Résumé technique
| Filetage | 5/16-18 unc |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 7,94 mm |
| Type | alésages traversants américains |
Documents
Détails articles : TARAUD MULTI MATIERE T200-XM100DE-5/16 C145
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | 5/16-18 unc |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 7,94 mm |
| Type | alésages traversants américains |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre de perçage | 6,6 mm |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Profondeur du filetage | 17,4 mm |
| Angle d'hélice | 0 ° |
| Longueur totale | 90 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
| Nbre de filets au pouce | 18 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,56 € HT
/ unité
48,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h