Taraud machine Sandvik Coromant T300-SD100JA-M4 D150
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-SD100JA-M4 D150
Rubix :0033-0805273
Fabricant :8248809
EAN :7323226762600


Résumé technique
| Filetage | m4x0,7 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m4x0,7 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre de perçage | 3,3 mm |
| Diamètre queue | 4 mm |
| Carré d'entraînement | 5 mm |
| Profondeur du filetage | 13 mm |
| Angle d'hélice | 25 ° |
| Longueur totale | 52 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Nbre de filets au pouce | 36,29 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,74 € HT
/ unité
47,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours