Taraud machine Sandvik Coromant T300-PM105DA-M30 P1PM

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-PM105DA-M30 P1PM
Rubix :0033-0790125
Fabricant :8055836
EAN :7323225954082
TARAUD COUPANT 300 A G.H

Résumé technique

Filetagem30x3,5
Diamètre de filetage30 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetagem30x3,5
Diamètre de filetage30 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementoui
Diamètre de perçage26 mm
Diamètre queue22 mm
Profondeur du filetage30 mm
Longueur totale180 mm
Nbre de filets au pouce7,26
884,12 € HT
/ unité
1 060,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours