Références
Sutton :T1221000
Rubix :S748-0502300
EAN :9311963383057




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD M10X1,5 6H GUN T122 DIN371 B HSSE NI
Pour les matériaux bas carbone, aciers de décolletage, alliages, aluminium Al-Si. Norme DIN 371 queue renforcée.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Carré d'entraînement | 8 mm |
| Profondeur du filetage | 24 mm |
| Revêtement | ni |
| Longueur totale | 100 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Tolérance | 6hx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,79 € HT
/ unité
53,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours