Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM100AE-12-24 C110
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-XM100AE-12-24 C110
Rubix :0033-0790005
Fabricant :6966797
EAN :7323220746828


Résumé technique
| Filetage | unc 12-24 |
|---|---|
| Type | alésages borgnes américains |
| Avec spray de refroidissement | non |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | unc 12-24 |
|---|---|
| Type | alésages borgnes américains |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre de perçage | 4,5 mm |
| Diamètre queue | 5,588 mm |
| Profondeur du filetage | 9,9 mm |
| Longueur totale | 80 mm |
| Nbre de filets au pouce | 24 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,30 € HT
/ unité
60,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours