Taraud machine Sandvik Coromant T100-KM108DB-M10X100D210

Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T100-KM108DB-M10X100D210
Rubix :0033-0802401
Fabricant :6871260
EAN :7323220281282
TARAUD COUPANT 100 A G.D

Résumé technique

Filetagemf 10x1
Diamètre de filetage10 mm
Typealésages borgnes et traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT 100 A G.D


Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Informations techniques


Attributs
Filetagemf 10x1
Diamètre de filetage10 mm
Typealésages borgnes et traversants métriques
Avec spray de refroidissementoui
Diamètre de perçage9 mm
Diamètre queue7 mm
Carré d'entraînement7 mm
Profondeur du filetage18 mm
Angle d'hélice0 °
Longueur totale90 mm
Matière du corpshss-e / pm
Nbre de filets au pouce25,4
Tolérance6hx
144,14 € HT
/ unité
172,97 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h