Taraud machine Sutton T1541808
Tarauds (GUN) à pointe hélicoïdale - N T154
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T1541808
Rubix :S748-0529430
EAN :9311963544526




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 18 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD MF 18X2 6H GUN T154 N DIN374 B HSSE
Utilisation générale, matériaux jusqu'à env. 1000 N/mm2. Trous de passage. Convient au fonctionnement de la machine. Profondeurs jusqu'à environs 3 x d1.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 18 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Revêtement | poli |
| Longueur totale | 125 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Tolérance | iso 2 / 6h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,33 € HT
/ unité
127,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours