Taraud machine Sutton T6851800
Taraud à goujure hélicoïdale - R50 UNI - Black Magic T685
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T6851800
Rubix :S748-0404068
EAN :9311963513485




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 18 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD M 18X2,5 HELICO T685 6HX BLK MAGIC C PM-V3 HRDLBE
Norme DIN 376 queue réduite.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 18 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 15,5 mm |
| Diamètre queue | 14 mm |
| Carré d'entraînement | 9 mm |
| Profondeur du filetage | 20 mm |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Revêtement | hardlube |
| Longueur totale | 125 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Tolérance | 6hx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
336,85 € HT
/ unité
404,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours