Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM100AF-6-40 C110
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-XM100AF-6-40 C110
Rubix :0033-0789968
Fabricant :6966803
EAN :7323220746880


Résumé technique
| Filetage | unf #6-40 |
|---|---|
| Type | alésages borgnes américains |
| Avec spray de refroidissement | non |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | unf #6-40 |
|---|---|
| Type | alésages borgnes américains |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre queue | 3,58 mm |
| Profondeur du filetage | 7,11 mm |
| Angle d'hélice | 13 ° |
| Longueur totale | 56 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
| Nbre de filets au pouce | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,17 € HT
/ unité
61,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h