Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM100AA-M6 C145
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-XM100AA-M6 C145
Rubix :0033-0790020
Fabricant :6967011
EAN :7323220748419


Résumé technique
| Filetage | m6x1 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m6x1 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre de perçage | 5 mm |
| Diamètre queue | 4,59 mm |
| Carré d'entraînement | 6,477 mm |
| Profondeur du filetage | 11,4 mm |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Longueur totale | 80 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
| Nbre de filets au pouce | 25,4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,55 € HT
/ unité
49,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours