Taraud machine Sandvik Coromant T100-KM100JA-M6 D115
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T100-KM100JA-M6 D115
Rubix :0033-0805723
Fabricant :8248516
EAN :7323226759679


Résumé technique
| Filetage | m6x1,0 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 100 A GOUJURES DROITES
Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m6x1,0 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Profondeur du filetage | 15 mm |
| Longueur totale | 62 mm |
| Nbre de filets au pouce | 25,4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,96 € HT
/ unité
51,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours