Taraud machine Sandvik Coromant T100-KM100DB-M20X150D210

Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T100-KM100DB-M20X150D210
Rubix :0033-0802534
Fabricant :6871235
EAN :7323220281039
TARAUD COUPANT 100 A G.D

Résumé technique

Filetagem20x1,5
Diamètre de filetage20 mm
Typealésages borgnes et traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT 100 A G.D


Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Informations techniques


Attributs
Filetagem20x1,5
Diamètre de filetage20 mm
Typealésages borgnes et traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Diamètre de perçage18,5 mm
Diamètre queue16 mm
Carré d'entraînement15,6 mm
Profondeur du filetage24 mm
Angle d'hélice0 °
Longueur totale125 mm
Matière du corpshss-e / pm
Tolérance6hx
259,39 € HT
/ unité
311,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours