Taraud machine Sandvik Coromant T100-NM101DB-M3X035 N1PR
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T100-NM101DB-M3X035 N1PR
Rubix :0033-0830104
Fabricant :8330339
EAN :7323227103334


Résumé technique
| Filetage | m3x0,35 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 100 A T100-NM101DB-M3X035N1PR
Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m3x0,35 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 2,5 mm |
| Diamètre queue | 3 mm |
| Carré d'entraînement | 3 mm |
| Profondeur du filetage | 8 mm |
| Longueur totale | 56 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Nbre de filets au pouce | 72,57 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,17 € HT
/ unité
87,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h