Références
Yamawa :LD6.0MBIPN
Rubix :T879-0627862


Résumé technique
| Filetage | m6x1 |
|---|---|
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD HELICE GAUCH/TROU DEBOU. ZET-P 371 ISO2X M6X1
Traitement Nitride
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m6x1 |
|---|---|
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | gauche |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Carré d'entraînement | 4,9 mm |
| Longueur totale | 80 mm |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,86 € HT
/ unité
56,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h