Taraud machine Sandvik Coromant T300-PM101DB-M12X150P1PM

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-PM101DB-M12X150P1PM
Rubix :0033-0790193
Fabricant :8056245
EAN :7323225955591
TARAUD COUPANT 300 A G.H

Résumé technique

Filetagem12x1,5
Diamètre de filetage12 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetagem12x1,5
Diamètre de filetage12 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage10,5 mm
Angle d'hélice60 °
Longueur totale150 mm
Matière du corpshss / pm
Nbre de filets au pouce16,93
150,75 € HT
/ unité
180,90 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h