Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM100AM-3/4 B145
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-XM100AM-3/4 B145
Rubix :0033-0789956
Fabricant :6967090
EAN :7323220749102


Résumé technique
| Filetage | nptf 3/4-14 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 19,05 mm |
| Type | alésages borgnes américains |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | nptf 3/4-14 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 19,05 mm |
| Type | alésages borgnes américains |
| Avec spray de refroidissement | oui |
| Sens de filetage | droite |
| Carré d'entraînement | 23,01 mm |
| Profondeur du filetage | 26 mm |
| Angle d'hélice | 15 ° |
| Longueur totale | 140 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Nbre de filets au pouce | 14 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,88 € HT
/ unité
235,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h