Taraud machine Sandvik Coromant T300-PM101DB-M5X050 P1PM
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-PM101DB-M5X050 P1PM
Rubix :0033-0790174
Fabricant :8056285
EAN :7323225956390


Résumé technique
| Filetage | mf5x0,5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | mf5x0,5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre de perçage | 4,5 mm |
| Diamètre queue | 3,5 mm |
| Carré d'entraînement | 2,7 mm |
| Profondeur du filetage | 8 mm |
| Angle d'hélice | 48 ° |
| Longueur totale | 70 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Nbre de filets au pouce | 50,8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,23 € HT
/ unité
150,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h