Taraud machine Sandvik Coromant T300-SD100DA-M4 D150
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-SD100DA-M4 D150
Rubix :0033-0790108
Fabricant :7382632
EAN :7323222267840


Résumé technique
| Filetage | m4 x 0,70 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m4 x 0,70 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre queue | 4 mm |
| Carré d'entraînement | 4,5 mm |
| Profondeur du filetage | 10,5 mm |
| Angle d'hélice | 10 ° |
| Longueur totale | 63 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Nbre de filets au pouce | 36,29 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,96 € HT
/ unité
98,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h