Taraud machine Sandvik Coromant T300-PD100DA-M6 D110

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-PD100DA-M6 D110
Rubix :0033-0805293
Fabricant :8248215
EAN :7323226756661
TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES

Résumé technique

Filetagem6
Diamètre de filetage6 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetagem6
Diamètre de filetage6 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementnon
Diamètre de perçage5 mm
Diamètre queue8 mm
Carré d'entraînement6,2 mm
Profondeur du filetage18 mm
Angle d'hélice15 °
Longueur totale90 mm
Matière du corpshss-e / pm
Nbre de filets au pouce25,4
79,20 € HT
/ unité
95,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h