Taraud machine Sandvik Coromant T200-MM100IA-M3 C110
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-MM100IA-M3 C110
Rubix :0033-0805658
Fabricant :8248571
EAN :7323226760224


Résumé technique
| Filetage | m3x0,5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT A ENTREE HELICOIDALE COROTAP 200
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m3x0,5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre de perçage | 2,5 mm |
| Diamètre queue | 3,1 mm |
| Profondeur du filetage | 9 mm |
| Longueur totale | 48 mm |
| Nbre de filets au pouce | 50,8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,92 € HT
/ unité
70,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h