Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM101DA-M3C150
Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-XM101DA-M3C150
Rubix :0033-0802266
Fabricant :6634956




Résumé technique
| Filetage | m3 x 0,5 (din 376) |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m3 x 0,5 (din 376) |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 2,5 mm |
| Diamètre queue | 2,2 mm |
| Carré d'entraînement | 1,8 mm |
| Profondeur du filetage | 10 mm |
| Angle d'hélice | 0 ° |
| Longueur totale | 56 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
| Nbre de filets au pouce | 50,8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,99 € HT
/ unité
41,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h