Taraud machine Sandvik Coromant T100-NM107JB-M10X125N1PR
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T100-NM107JB-M10X125N1PR
Rubix :0033-0830030
Fabricant :8330324
EAN :7323227103181


Résumé technique
| Filetage | mf 10x1,25 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 100 A T100-NM107JB-M10X125N1PR
Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites
Informations techniques
Attributs
| Filetage | mf 10x1,25 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | oui |
| Diamètre de perçage | 8,75 mm |
| Diamètre queue | 6,6 mm |
| Carré d'entraînement | 7 mm |
| Profondeur du filetage | 20 mm |
| Angle d'hélice | 0 ° |
| Longueur totale | 75 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Filetage | mf 10x1,25 |
| Nbre de filets au pouce | 20,3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,57 € HT
/ unité
171,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h