Taraud machine GISS Cutline 864982
Taraud UNC - Hélicoïdal - HSSE - 3% Vanadium - Multi-matières
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :864982
Rubix :G600-0531972
EAN :3660338194184




Résumé technique
| Type | alésages traversants américains |
|---|---|
| Avec spray de refroidissement | non |
Documents
Détails articles : TARAUD HELICOIDAL - UNC 3/4-10 HSSE - DIN2183 - 3P/C VANADIUM
Filetage UNC
Taraud pour trou non débouchant
Taraud pour trou non débouchant
Informations techniques
Attributs
| Type | alésages traversants américains |
|---|---|
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre de perçage | 16,5 mm |
| Diamètre queue | 14 mm |
| Carré d'entraînement | 11 mm |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Revêtement | vaporisé |
| Longueur totale | 125 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Filetage | 3/4 |
| Nbre de filets au pouce | 10 |
| Tolérance | 2b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,52 € HT
/ unité
133,82 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h