Taraud machine Sandvik Coromant T300-MM100DA-M4 B110

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-MM100DA-M4 B110
Rubix :0033-0805419
Fabricant :8248702
EAN :7323226761535
TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES

Résumé technique

Filetagem4x0,7
Diamètre de filetage4 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetagem4x0,7
Diamètre de filetage4 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage3,3 mm
Diamètre queue4,5 mm
Carré d'entraînement3,4 mm
Profondeur du filetage7 mm
Angle d'hélice48 °
Longueur totale63 mm
Matière du corpshss-e
Nbre de filets au pouce36,3
86,97 € HT
/ unité
104,36 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h