Taraud machine Yamawa SD5.0KAGEX
Taraud métrique hélicoïdal HSS-E SP-VA
Voir les informations techniquesRéférences
Yamawa :SD5.0KAGEX
Rubix :T879-0540815


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD BORGNE INOX SP-VA 371 ISO2 M5X0.8
Ce taraud machine pour trous borgnes Yamawa est conçu selon le standard métrique, assurant une compatibilité avec les systèmes de fixation en millimètres. Il est spécialement adapté à l'usinage de trous borgnes dans l'acier inoxydable, l'acier et l'acier allié. Sa géométrie à goujures hélicoïdales optimise l'évacuation des copeaux, réduisant ainsi les risques de bourrage et de détérioration de l'outil. Le traitement de surface OX diminue les problèmes de soudure et améliore la durabilité du taraud, prolongeant sa durée de vie tout en garantissant une finition précise du filetage.
Spécifications :
- Type : Taraud machine pour trous borgnes
- Matériau : HSS-E
- Traitement de surface : OX
- Matériaux compatibles : Acier inoxydable, acier et acier allié.
Normes :
Ce taraud machine pour trous borgnes Yamawa est conforme à la norme ISO2(6H) qui garantit une précision optimale du filetage, répondant aux exigences des applications industrielles les plus strictes.
Informations sur la marque :
Yamawa, fondée en 1923 par Jokichi Watanabe à Tokyo, est un leader mondial dans la fabrication d'outils de filetage depuis plus de 100 ans. L'entreprise se spécialise dans la production de tarauds, filières et outils de centrage, reconnus pour leur qualité et leur durabilité. Avec des installations de pointe, notamment les usines de Yonezawa, Fukushima et Aizu, Yamawa s'engage à répondre aux besoins diversifiés de ses clients grâce à une recherche et un développement continus. En 2016, Yamawa Europe a débuté ses opérations officielles, renforçant ainsi la présence de la marque sur le marché européen.
Spécifications :
- Type : Taraud machine pour trous borgnes
- Matériau : HSS-E
- Traitement de surface : OX
- Matériaux compatibles : Acier inoxydable, acier et acier allié.
Normes :
Ce taraud machine pour trous borgnes Yamawa est conforme à la norme ISO2(6H) qui garantit une précision optimale du filetage, répondant aux exigences des applications industrielles les plus strictes.
Informations sur la marque :
Yamawa, fondée en 1923 par Jokichi Watanabe à Tokyo, est un leader mondial dans la fabrication d'outils de filetage depuis plus de 100 ans. L'entreprise se spécialise dans la production de tarauds, filières et outils de centrage, reconnus pour leur qualité et leur durabilité. Avec des installations de pointe, notamment les usines de Yonezawa, Fukushima et Aizu, Yamawa s'engage à répondre aux besoins diversifiés de ses clients grâce à une recherche et un développement continus. En 2016, Yamawa Europe a débuté ses opérations officielles, renforçant ainsi la présence de la marque sur le marché européen.
Points forts
- Conçu spécialement pour l'usinage des trous borgnes, assurant une évacuation efficace des copeaux ;
- Réduction des risques de soudure et de collage grâce au traitement de surface OX ;
- Adapté à l'acier, l'acier inoxydable et l'acier allié ;
- Précision et qualité du filetage conformes aux standards industriels ;
- Construction en HSS-E pour une résistance accrue et une durée de vie prolongée.
- Réduction des risques de soudure et de collage grâce au traitement de surface OX ;
- Adapté à l'acier, l'acier inoxydable et l'acier allié ;
- Précision et qualité du filetage conformes aux standards industriels ;
- Construction en HSS-E pour une résistance accrue et une durée de vie prolongée.
Applications
Ce taraud machine pour trous borgnes Yamawa est idéal pour diverses applications industrielles, notamment :
- L'usinage de pièces en acier inoxydable et acier allié dans les industries de la mécanique et de la métallurgie ;
- La fabrication de composants filetés dans l'aéronautique et l'automobile, où la précision et la fiabilité sont essentielles ;
- La production de pièces de fixation pour l'industrie de la construction métallique et de l'ingénierie ;
- Les ateliers de fabrication et de maintenance industrielle pour la réalisation de filetages de haute qualité sur des pièces complexes.
- L'usinage de pièces en acier inoxydable et acier allié dans les industries de la mécanique et de la métallurgie ;
- La fabrication de composants filetés dans l'aéronautique et l'automobile, où la précision et la fiabilité sont essentielles ;
- La production de pièces de fixation pour l'industrie de la construction métallique et de l'ingénierie ;
- Les ateliers de fabrication et de maintenance industrielle pour la réalisation de filetages de haute qualité sur des pièces complexes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Longueur totale | 70 mm |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,00 € HT
/ unité
26,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h