Taraud machine GISS Cutline 885475

CUTLINE 885472 HSS TAP BSPT 1/8 X 28

Voir les informations techniques
Références
GISS Cutline :885475
Rubix :G600-0670950
EAN :3660338387647
TARAUD HSS BSPT 1/2X14 ISO
Résumé technique
Filetage1/2x14
Typealésages traversants britanniques
Avec spray de refroidissementnon
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TARAUD HSS BSPT 1/2X14 ISO



- ISO 2284
- Tolérance de taraudage : Conformément à BS21
- Nombre de chanfreins : 3
- Angle de coupe : 7°
- Géométrie des goujures : goujures droites
- Traitement de surface : brillant
- Application : pour le taraudage manuel ou mécanique de trous débouchants ou borgnes
- Fourni à l'unité.

Informations techniques


Attributs
Filetage1/2x14
Typealésages traversants britanniques
Avec spray de refroidissementnon
Angle d'hélice7 °
Revêtementtin
Matière du corpshss
Filetage1/2
Nbre de filets au pouce14
Toléranceiso 2 / 6h
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,46 HT
/ unité
60,55 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h