Taraud machine Sandvik Coromant T200-MM100DA-M8 B145

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-MM100DA-M8 B145
Rubix :0033-0805661
Fabricant :8248568
EAN :7323226760194
TARAUD COUPANT A ENTREE HELICOIDALE COROTAP 200

Résumé technique

Filetagem8x1,25
Diamètre de filetage8 mm
Typealésages traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT A ENTREE HELICOIDALE COROTAP 200


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetagem8x1,25
Diamètre de filetage8 mm
Typealésages traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage6,8 mm
Diamètre queue6 mm
Carré d'entraînement8 mm
Profondeur du filetage18 mm
Angle d'hélice9 °
Longueur totale90 mm
Matière du corpshss-e
Nbre de filets au pouce20,32
50,78 € HT
/ unité
60,94 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h