Taraud machine Sandvik Coromant T200-MM101JA-M10 B145
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-MM101JA-M10 B145
Rubix :0033-0805604
Fabricant :8248626
EAN :7323226760774


Résumé technique
| Filetage | m10x1,5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT A ENTREE HELICOIDALE COROTAP 200
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m10x1,5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre de perçage | 8,5 mm |
| Diamètre queue | 7 mm |
| Carré d'entraînement | 37,5 mm |
| Profondeur du filetage | 20 mm |
| Longueur totale | 75 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Nbre de filets au pouce | 16,93 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,56 € HT
/ unité
72,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours