Taraud machine Yamawa SD010OBDPB
Taraud métrique hélicoïdal HSS-PM PM-SP
Voir les informations techniquesRéférences
Yamawa :SD010OBDPB
Rubix :T879-0662094


Résumé technique
| Filetage | m10x1,5 |
|---|---|
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD PM-SP 371 ISO2 M10X1.5 HELICOIDAL HSSP POUR 45HRC
Hélice 20° - Acier jusqu’à 45HRC
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m10x1,5 |
|---|---|
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Carré d'entraînement | 8 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,80 € HT
/ unité
46,56 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h