Taraud machine Sandvik Coromant T300-MM100DA-M1.6 B110

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-MM100DA-M1.6 B110
Rubix :0033-0805427
Fabricant :8248694
EAN :7323226761450
TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES

Résumé technique

Filetagem1.6
Diamètre de filetage1,6 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetagem1.6
Diamètre de filetage1,6 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementnon
Diamètre de perçage1,25 mm
Diamètre queue2,5 mm
Profondeur du filetage6 mm
Longueur totale40 mm
Nbre de filets au pouce72,57
137,72 € HT
/ unité
165,26 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h