Taraud machine Sandvik Coromant T200-MM100JA-M3 B145

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-MM100JA-M3 B145
Rubix :0033-0805648
Fabricant :8248582
EAN :7323226760330
TARAUD COUPANT A ENTREE HELICOIDALE COROTAP 200

Résumé technique

Filetagem3x0,5
Diamètre de filetage3 mm
Typealésages traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT A ENTREE HELICOIDALE COROTAP 200


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetagem3x0,5
Diamètre de filetage3 mm
Typealésages traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Diamètre de perçage2,5 mm
Diamètre queue4 mm
Carré d'entraînement3,2 mm
Profondeur du filetage9 mm
Angle d'hélice3 °
Longueur totale46 mm
Matière du corpshss-e
Nbre de filets au pouce50,8
41,78 € HT
/ unité
50,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours