Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM101DA-M12C145

Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-XM101DA-M12C145
Rubix :0033-0474528
Fabricant :6539523
TARAUD MULTI MATIERE T200-XM101DA-M12 C145

Résumé technique

Filetagem12x1,75
Diamètre de filetage12 mm
Typealésages traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD MULTI MATIERE T200-XM101DA-M12 C145


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetagem12x1,75
Diamètre de filetage12 mm
Typealésages traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage10,2 mm
Diamètre queue9,13 mm
Profondeur du filetage23 mm
Angle d'hélice0 °
Longueur totale110 mm
Matière du corpshss / pm
Nbre de filets au pouce14,5
60,14 € HT
/ unité
72,17 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h