Taraud machine Sandvik Coromant T200-PM100JA-M6 P1PM
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-PM100JA-M6 P1PM
Rubix :0033-0790571
Fabricant :8060172
EAN :7323225977432


Résumé technique
| Filetage | m6×1,0 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m6×1,0 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 4,5 mm |
| Diamètre queue | 7 mm |
| Carré d'entraînement | 6 mm |
| Profondeur du filetage | 15 mm |
| Longueur totale | 62 mm |
| Filetage | m6×1,0 |
| Nbre de filets au pouce | 25,4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,04 € HT
/ unité
81,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h