Taraud machine Sandvik Coromant T300-PM114AE-5/16 P1PM
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-PM114AE-5/16 P1PM
Rubix :0033-0790122
Fabricant :8056272
EAN :7323225956260


Résumé technique
| Filetage | unc 5/16-18 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 7,94 mm |
| Type | alésages borgnes américains |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | unc 5/16-18 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 7,94 mm |
| Type | alésages borgnes américains |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 6,6 mm |
| Diamètre queue | 8,1 mm |
| Carré d'entraînement | 33,5 mm |
| Profondeur du filetage | 12 mm |
| Angle d'hélice | 48 ° |
| Longueur totale | 90 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Nbre de filets au pouce | 18 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,69 € HT
/ unité
153,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours