Références
Yamawa :LD3.0GBIPN
Rubix :T879-0627859


Résumé technique
| Filetage | m3x0,5 |
|---|---|
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD HELICE GAUCH/TROU DEBOU. ZET-P 371 ISO2X M3X.5
Traitement Nitride
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m3x0,5 |
|---|---|
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | gauche |
| Diamètre queue | 3,5 mm |
| Carré d'entraînement | 2,7 mm |
| Longueur totale | 56 mm |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,56 € HT
/ unité
57,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours