Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM100AF-10-32 C145
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-XM100AF-10-32 C145
Rubix :0033-0790386
Fabricant :6967131
EAN :7323220749362


Résumé technique
| Filetage | 10-32 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 4,83 mm |
| Type | alésages traversants américains |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | 10-32 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 4,83 mm |
| Type | alésages traversants américains |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Angle d'hélice | 60 ° |
| Nbre de filets au pouce | 32 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,23 € HT
/ unité
49,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours