Taraud machine Sutton T1991400
Tarauds à goujure hélicoïdale - R45 VADH T199
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T1991400
Rubix :S748-0494500
EAN :9311963399294




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 14 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD M 14X2 DENT HELICOIDALE T199 6H R45 VA-DH DIN376 INOX
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 14 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Profondeur du filetage | 20 mm |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Revêtement | bleu |
| Longueur totale | 110 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Tolérance | iso 2 / 6h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,89 € HT
/ unité
140,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours