Taraud machine Sandvik Coromant T300-PM100AA-M3 P1PM
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-PM100AA-M3 P1PM
Rubix :0033-0790273
Fabricant :8055799
EAN :7323225953719


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Matière du corps | hss-e / pm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,76 € HT
/ unité
92,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours