Taraud machine Sandvik Coromant T100-KM109AE-1/2D210
Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T100-KM109AE-1/2D210
Rubix :0033-0802387
Fabricant :6871314
EAN :7323220281824




Résumé technique
| Filetage | unc 1/2-13 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 12,7 mm |
| Type | alésages borgnes et traversants américains |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 100 A G.D
Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites
Informations techniques
Attributs
| Filetage | unc 1/2-13 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 12,7 mm |
| Type | alésages borgnes et traversants américains |
| Avec spray de refroidissement | oui |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 10,8 mm |
| Diamètre queue | 9,3218 mm |
| Carré d'entraînement | 9,3218 mm |
| Profondeur du filetage | 23 mm |
| Angle d'hélice | 3 ° |
| Longueur totale | 110 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Nbre de filets au pouce | 13 |
| Tolérance | 2bx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,97 € HT
/ unité
235,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours