Taraud machine Sutton T1970300
Tarauds à goujure hélicoïdale - R45 VADH T197
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T1970300
Rubix :S748-0494493
EAN :9311963091631




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD M3X0.5 DENT HELICOIDALE T197 6H R45 VA-DH DIN371 INOX
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre queue | 3,5 mm |
| Profondeur du filetage | 5 mm |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Revêtement | bleu |
| Longueur totale | 56 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Tolérance | iso 2 / 6h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,46 € HT
/ unité
61,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours