Références
Ruko :234100E
Rubix :8554-0517620
EAN :4007140058867

Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD MACHINE M 10X1,5 234 HELICOIDAL HSS-CO5 DIN371
Le taraud mécanique est constitué d'acier rapide à haute résistance allié au cobalt. Sa haute résistance à la chaleur lui confère une durée de vie plus longue. Pour les filetages traversants et les filetages de fond de filet en aciers non alliés et alliés jusqu'à une résistance de 1000 N/mm², en fonte malléable et en métaux non ferreux. Le filetage est coupé en une seule opération. Comme l'acier rapide avec alliage de cobalt. Ce matériau résistant à la chaleur est utilisé pour le traitement de matériaux à haute résistance et dans de longs canaux de coupe avec un échauffement correspondant. La teneur en cobalt de 5 % offre une meilleure résistance à la chaleur et une plus grande capacité de sollicitation.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 15 mm |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Profondeur du filetage | 15 mm |
| Revêtement | brillant |
| Longueur totale | 100 mm |
| Matière du corps | hss |
| Tolérance | din iso 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,23 € HT
/ unité
43,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h