Taraud machine pour filets rapportés Roebuck 869233
Taraud droit G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869233
Rubix :C600-0594893
EAN :3660338229916


Résumé technique
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Filetage | métrique fin |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Documents
Détails articles : TARAUD DROIT G-COIL MF10X1,25 POUR TROU DEBOUCHANT
Les tarauds G-COIL sont destinés au taraudage des trous avant pose des filets rapportés G-COIL
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Filetage | métrique fin |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Filetage | 1,25 mm |
| Forme de goujure | droite |
| Diamètre de perçage | 10,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,89 € HT
/ unité
39,47 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h