Taraud machine pour filets rapportés Roebuck 869242
Taraud hélicoïdal G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869242
Rubix :C600-0594899
EAN :3660338229992


Résumé technique
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Filetage | métrique |
| Diamètre de filetage | 2 mm |
Documents
Détails articles : TARAUD HELI. G-COIL M2X0,4 POUR TROU BORGNE
Les tarauds G-COIL sont destinés au taraudage des trous avant pose des filets rapportés G-COIL
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Filetage | métrique |
| Diamètre de filetage | 2 mm |
| Filetage | 0,4 mm |
| Forme de goujure | hélicoïdal |
| Diamètre de perçage | 2,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,85 € HT
/ unité
68,22 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h