Taraud machine pour filets rapportés Roebuck 869253
Taraud hélicoïdal G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869253
Rubix :C600-0594910
EAN :3660338230103


Résumé technique
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Filetage | métrique fin |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Documents
Détails articles : TARAUD HELIC. G-COIL MF12X1,5 POUR TROU BORGNE
Les tarauds G-COIL sont destinés au taraudage des trous avant pose des filets rapportés G-COIL
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Filetage | métrique fin |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Filetage | 1,5 mm |
| Forme de goujure | hélicoïdal |
| Diamètre de perçage | 12,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,92 € HT
/ unité
82,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h