Taraud machine pour filets rapportés Roebuck 869227
Taraud droit G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869227
Rubix :C600-0594887
EAN :3660338229855


Résumé technique
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Filetage | métrique |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
Documents
Détails articles : TARAUD DROIT G-COIL M5X0,8 POUR TROU DEBOUCHANT
Les tarauds G-COIL sont destinés au taraudage des trous avant pose des filets rapportés G-COIL
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Filetage | métrique |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Filetage | 0,8 mm |
| Forme de goujure | droite |
| Diamètre de perçage | 5,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,30 € HT
/ unité
21,96 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h